Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenker Teigrolle, 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenker Teigrolle, 45cm
Zenker Teigrolle, 45cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110628935
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     31540
EAN/GTIN:
     4008033315401
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Art der Oberfläche
Weiche Oberfläche
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
60 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.