Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Neo ECO Modular NE1300G M ATX3.0 EC Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110604184
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-11398-4
EAN/GTIN:
     761345113984
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX-Stromanschluss (12+4-polig)
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
7.5 - 15 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1296 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
108 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4680 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Zertifizierung
cTUVus / TUV / CB / RCM / CE / FCC / BIS / BSMI / KC / UKCA / ICES
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1660 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.