Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer Air R5 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer Air R5 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
TP-Link Archer Air R5 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
TP-Link Archer Air R5 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
TP-Link Archer Air R5 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110534814
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AIR R5
EAN/GTIN:
     4895252500653
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Gastzugang
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2976 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Energie
Energiequelle
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.