Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110485484
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-G2AZ073BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4360 mAh
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Windows Hello
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Tropfdicht
180 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
NVMe
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-10310U
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Leistungskerne
4
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Audio-System
Hohe Definition (HD)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
1190 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1+EDR
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15.6 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.05 A
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Integriertes Fach für Stylus-Stift
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.052,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.218,89*
€ 2.640,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.201,25*
€ 2.619,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,03*
€ 2.541,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,05*
€ 2.491,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,58*
€ 2.442,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InfoCase
PCPE-INFG2TG1
ab € 36,89*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 72,92*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,44*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 72,88*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 173,48*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024BW
ab € 246,27*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024FD
ab € 173,91*
Zubehör
Panasonic
CF-LND80S-FD
ab € 133,72*
Zubehör
Panasonic
CF-LNDMLSTD
ab € 696,67*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,56*
Zubehör
Panasonic
PCPE-GJG1V01
ab € 561,84*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBRG211U
ab € 384,59*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCBG21G
ab € 274,12*
Zubehör
Panasonic
FZ-VEBG11AU
ab € 285,52*
Zubehör
Panasonic
FZ-VEBG21U
ab € 367,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.