Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio
MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio
MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio
MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio
MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio
MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio
MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio
MEGA Pokémon Bauset Pikachu Evolutionstrio
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110460523
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     GYH06
EAN/GTIN:
     887961971552
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kinder-Bausteine
Spielzeugbausteine
moderne gesellschaftsspiele
Bauset Pikachu Evolutionstrio Dieses elektrische Trio ist bereit für den Kampf. Das Bauset enthält alle Pichu-Entwicklungen, einschließlich Pikachu und Raichu, die mit beweglichen Gelenken und besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Spezielle Teile in Pichus Händen repräsentieren Elektro-Kräfte und auch Pikachu und Raichu haben besondere Fähigkeiten. Zusammen sorgen sie für ein tolles Bauerlebenis. Perfekt für kreative Baumeister ab 6 Jahren - Bauset mit 3 beweglichen Pokémon-Figuren (Größe ca. 10 cm) - Das Set enthält Pichu, Pikachu und Raichu. - Mit zusätzlichem Pokéball-Stift - Die 622 Bausteine und Teile sind mit allen Bausets von Mega Construx und anderen Marken kompatibel - Dieses Bauspielzeug eignet sich perfekt für Kinder ab 6 Jahren, regt die Fantasie an und trainiert ihre Problemlösungskompetenz.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
127 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
139.7 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Anzahl Teile
621 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Gewicht
430 g
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
10707 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
11472 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961971559
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
261.6 mm
Paketgewicht
933 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.