|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-110453035 Herst.-Nr.: 3AL82072AA-BO EAN/GTIN: 4063232292649 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Formfaktor | QSFP28 |  | Hot-Swap | Ja |  | Einfache Installation | Ja |  | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Schnittstelle | QSFP28 |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC (UPC) |  | SFP-Transceiver-Standard | CWDM |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100000 m |  | Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) | Ja |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 100 Gigabit Ethernet |  | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100GBASE |  | Duplex-System | Voll |  | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |