Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Lampe 60W A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Lampe 60W A60 E27
WiZ Lampe 60W A60 E27
WiZ Lampe 60W A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110445779
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169072299
EAN/GTIN:
     8720169072299
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Birnenlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8720169072299
EOC Code
872016907229900
Eingangsspannung
220-240 V
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bemessungsleistung
8.5 W
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003601001
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
122 mm
Länge (mm)
122 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
8.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
anında tam ışık s
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
Matt
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
65 mA
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Nennlichtstrom
806 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.