Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 50673 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 50673 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht
Legrand 50673 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht
Legrand 50673 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110421892
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     50673
EAN/GTIN:
     3245060506735
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stecker-Nachtlicht
Lichtsensor
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
166 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.4 W
Lichtleistung
1 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.