Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CTE C750 TG ARGB Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CTE C750 TG ARGB Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE C750 TG ARGB Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE C750 TG ARGB Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE C750 TG ARGB Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE C750 TG ARGB Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE C750 TG ARGB Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE C750 TG ARGB Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110388816
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1X6-00F1WN-01
EAN/GTIN:
     4713227537155
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das CTE C750 TG ARGB ist ein speziell entwickeltes E-ATX-Full-Tower-Gehäuse aus der neuen CTE-Formfaktor-Serie und wurde entwickelt, um kritischen Komponenten ein hohes Maß an thermischer Leistung zu bieten. Es wird mit drei vorinstallierten 140-mm-CT140-ARGB-Lüftern geliefert und kann bis zu 420-mm-AIO-Radiatoren an der Vorderseite, Mainboard-Seite und Rückseite des Gehäuses unterstützen. CTE Form Factor Designed by Thermaltake Der von Thermaltake entwickelte CTE-Formfaktor steht für Centralized Thermal Efficiency und ist darauf ausgerichtet, kritischen Komponenten eine hohe thermische Leistung zu bieten. Das Design nutzt eine 90-Grad-Drehung des Motherboards, um effizientere Luftstromwege zu schaffen. Da die CPU viel näher an die Vorderseite und die Grafikkarte näher an die Rückseite verlegt wurde, ist eine unabhängige Kaltluftzufuhr für die Wärmeableitung der CPU bzw. der Grafikkarte gegeben. Dieser Gesamtansatz hat es CTE ermöglicht, einen besseren und effizienteren Lufteinlass durch die Platzierung der Hauptkomponenten und der Kühlung sowie eine Optimierung der Wärmeabfuhr aus dem System zu erreichen. Der CTE C750 ist das Flaggschiff der CTE-Formfaktor-Serie, die Centralized Thermal Efficiency einsetzt und sich darauf konzentriert, ein hohes Maß an thermischer Leistung für kritische Komponenten zu bieten. Das Design nutzt eine 90-Grad-Drehung des Motherboards und sorgt so für effizientere Luftstromwege. Verschieben kritischer Wärmequellen (CPU und Grafikkarte) dichter an kalte Luft Da die CPU des CTE C750 viel näher an die Vorderseite und die Grafikkarte näher an die Rückseite verlegt wurde, ist eine unabhängige Kaltluftzufuhr für die Wärmeabfuhr der CPU bzw. der Grafikkarte gegeben. Aktive Kühlung für einen effizienteren Einlassluftstrom Dieser Gesamtansatz hat es dem CTE C750 ermöglicht, durch die Platzierung der Hauptkomponenten und der Kühlung einen besseren und effizienteren Ansaugluftstrom sowie eine Optimierung der Wärmeabfuhr aus dem System zu gewährleisten. Eine Kühlleistung jenseits der Vorstellungskraft! Das CTE C750 TG ARGB ist ein speziell entwickeltes E-ATX-Full-Tower-Gehäuse aus der neuen CTE-Formfaktor-Serie, das auf maximale Luftzirkulation ausgerichtet ist und kritischen Komponenten ein hohes Maß an Wärmeleistung bieten soll. Es wird mit drei vorinstallierten 140-mm-CT140-Lüftern geliefert und kann bis zu 420-mm-AIO-Radiatoren an der Vorder- und Rückseite sowie an der Motherboard-Seite des Gehäuses unterstützen. Das Zweikammer-Design ermöglicht die Präsentation wichtiger Komponenten und bietet reichlich Platz für hochwertige Kühllösungen. Dank der vorderen, unteren und hinteren Lüfterhalterungen sowie der oberen und seitlichen M/B-Lüfteröffnung können bis zu 14 Lüfter im Gehäuse untergebracht werden. Darüber hinaus verfügt es über viele feine Details wie drehbare PCI-E-Steckplätze, herausnehmbare Filter, eine Pumpen- und Reservoirhalterung und Klettverschlüsse für ein einfaches Kabelmanagement. Ganz gleich, ob Sie ein Gehäuse für eine kundenspezifische Flüssigkeitskühlung oder eine Dual-AIO-Konfiguration suchen, das CTE C750 TG ARGB ist ein High-End-Vorzeigegehäuse, das Ihnen erlaubt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Erstellen und präsentieren Sie Ihr Traum-Build Der vielseitige Innenraum des CTE C750 TG ARGB wurde für All-in-One- und kundenspezifische Flüssigkeitskühlungslösungen entwickelt und verfügt über eine 4 mm dicke Hartglasscheibe auf der linken Seite, die es dem Benutzer ermöglicht, alle Komponenten in ihrer vollen RGB-Pracht zu betrachten und zu bewundern. Darüber hinaus verfügt der CTE C750 Air über eine für den Luftstrom optimierte Frontplatte mit zahlreichen perforierten Aussparungen, die einen maximalen Luftstrom gewährleisten Maximale Radiatoren Unterstützung - bis zu 360mm/420mm Radiatoren an mehreren Stellen Unser CTE C750 TG ARGB bietet exzellente Kühlungsunterstützung für Custom-Liquid-Cooling-Enthusiasten. Es gibt verschiedene Halterungspositionen und genügend Platz, um eigene Konfigurationen zu gestalten. In unser CTE C750 passen bis zu 5 Radiatoren gleichzeitig (drei 360-mm- und zwei 240-mm-Radiatoren), was eine unglaubliche Radiatorenunterstützung bietet. Für die AIO-Kompatibilität können bis zu 420mm/360mm-Radiatoren an der Vorder- und Rückseite sowie an der Motherboard-Seite installiert werden, was PC-Enthusiasten unendliche Möglichkeiten für ihr ideales Setup bietet. Alle Ihre Traum-Kühlkomponenten passen! Das CTE C750 Full-Tower-Gehäuse verfügt über eine enorme Lüfter- und Kühler-Installationskapazität: bis zu vierzehn 140-mm-Lüfter und 360-mm/420-mm-AIO-Kühler an verschiedenen Positionen. Darüber hinaus sorgen die Lüfterhalterungen an der Vorder-, Boden- und Rückseite für eine einfache Installation aller gewünschten Kühlkomponenten. Blow your world away mit 3 vorinstallierten 140mm CT140 ARGB Lüftern Das CTE C750 TG ARGB Full-Tower-Gehäuse verfügt über drei 140-mm-ARGB-PWM-Lüfter an der Vorder-, Ober- und Rückseite. Die LED-Beleuchtungseffekte können mit der vom Motherboard unterstützten Software manipuliert werden. Benutzer können eine erstaunliche RGB-Beleuchtungsshow erzeugen und gleichzeitig die höchste Kühlleistung genießen. Vereinigen Sie Ihre Lüfter mit Ihrem Build! Thermaltake bringt brandneue Lüfter der CT-Serie auf den Markt, bei denen der Benutzer zwischen schwarz oder weiß, RGB oder nicht-RGB wählen kann, um sich dem eigenen Farbschema anzupassen. Zeigen Sie es auf Ihre Weise Dank der drehbaren PCI-E-Steckplätze haben Sie die Möglichkeit, Ihre Grafikkarte entweder horizontal oder vertikal einzubauen, was viel flexiblen Platz für Ihr System schafft. Wenn Sie Ihre Grafikkarte vertikal installieren möchten, gibt es eine zusätzliche Riser-Kabelhalterung, die sowohl eine 90-Grad- als auch eine 180-Grad-Riser-Kabelinstallation ermöglicht. Wir haben alles getestet, damit Sie es nicht tun müssen Wir bei Thermaltake testen unsere Produkte immer unter harten Bedingungen, um die Produktqualität sicherzustellen. Die Produkte des CTE C750 ARGB Full-Tower-Gehäuses wurden 30 Minuten lang bei 100 % Volllast mit der zum Zeitpunkt des Tests leistungsstärksten CPU, GPU und Hauptplatine getestet, während wir uns mit einem Setup im Consumer-Stil begnügten, um zu prüfen, wie sich das Gehäuse unter realen Bedingungen verhält Massiver Luftstrom & unglaubliche Leistung Wärmebilder, aufgenommen während des Wärmetests. Dank des des CTE-Formfaktordesigns und der drei vorinstallierten CT140 ARGB Sync PC Cooling Fans wir konnten wir sicherstellen, dass das CTE C750 TG ARGB über einen massiven Luftstrom verfügt und so erstaunliche Kühlleistung, die die interne Temperatur niedrig und stabil hält, während der die High-End-Komponenten. Chancen für High-End-Expansion Das CTE C750 TG ARGB verfügt über eine hervorragende Erweiterbarkeit, die es Ihnen ermöglicht, das High-End-System zu bauen, von dem Sie nur träumen können. Es kann bis zu einem E-ATX (12 "x13")-Motherboard, einen CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von 190 mm, einer VGA mit einer Länge von bis zu 420 mm (ohne Radiator), ein Netzteil mit einer Länge von bis zu 220 mm und bis zu zwölf 2,5"-SSD oder sieben 3,5"-HDD unterstützen. Das CTE C750 TG ARGB ist für hervorragende Kühleigenschaften optimiert und kann bis zu drei 140mm/120mm-Lüfter an der Vorder-, Rück-, Unter- und Mainboard-Seite, bis zu zwei 200mm-Lüfter an der Vorder- und Rückseite, bis zu zwei 140mm/120mm-Lüfter an der Oberseite und AIO-Radiatoren von bis zu 420/360mm an der Vorder-, Rück- und M/B-Seite aufnehmen, was PC-Liebhabern unendliche Möglichkeiten bietet, ihr gewünschtes System aufzubauen. Wie viel Speicherplatz Sie benötigen, liegt ganz bei Ihnen Was die Speicherkompatibilität betrifft, so bietet der CTE C750 TG ARGB eine maximale Unterstützung von bis zu 7 x 3,5" HDD oder 12 x 2,5" SSD. Perfekter Staubschutz An der Oberseite, der Vorderseite, der Unterseite, der Rückseite und der rechten Seite des Gehäuses sind feine, herausnehmbare Filter angebracht, die einen hervorragenden Schutz gegen Staub bieten und sich zum Reinigen leicht entfernen lassen. Alles, was Sie brauchen, befindet sich an einem Ort Vier USB 3.0-Anschlüsse, ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C und HD Audio-Anschlüsse befinden sich auf der Oberseite, um bei Bedarf direkten Zugriff zu ermöglichen. Sync with Motherboard RGB Software Designed to synchronize with ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, and ASRock Polychrome. It supports motherboards with a 5V addressable RGB header, allowing you to control the lights directly from the software mentioned above without installing any extra lighting software or controllers. For more details, please visit ASUS, GIGABYTE, MSI, and ASRock official websites.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
7
Material
ABS, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
12
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
599.2 mm
Höhe
565.2 mm
Gewicht
16700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
500 - 1500 RPM
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.