Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Goobay 61647 Baby-Nachtlicht Freistehend Schwarz, Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110329502
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61647
EAN/GTIN:
     4040849616471
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Arbeitsspannung
5 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
210 g
Lampen
Lampentyp
LED
Anzahl der LEDs
8
Lichtfarbe
Variabel
Lampenlebensdauer
5000 h
Lichtleistung
55 lm
Farbtemperatur
3000 K
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Tragbar
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Laden per USB
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.