Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Goobay 60335 Elektrische Kerze LED 0,02 W
Artikel-Nr.:
     8005-68383
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60335
EAN/GTIN:
     4040849603358
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Grablaterne
Grablicht
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tragbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Rot
Empfohlene Platzierung
Grave
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
123 mm
Gewicht
63 g
Durchmesser
73 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.02 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
3 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,15*
€ 5,00*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 18,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,14*
€ 45,03*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.