Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Schraubzwinge
>
Artikel
Perel HPC225 Schraubzwinge 7 cm Schwarz, Orange
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-110321297
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
HPC225
EAN/GTIN:
5410329412708
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Klemmöffnung
70 mm
Material
Fiberglas, Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Orange
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Schraubzwingen
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
ganzstahlzwinge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,68*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel HPC150 Schraubzwinge Federbügel 5,8 cm Schwarz
Perel
HPC150
€ 3,54*
Sonstiges
Perel HPC50 Schraubzwinge 6,4 cm Schwarz, Orange
Perel
HPC50
€ 3,11*
Sonstiges
Toolland MES01N Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Toolland
MES01N
€ 4,18*
Sonstiges
Toolland MES08 Teppichmesser Aluminium, Schwarz Rasierklingenmesser
Toolland
MES08
€ 7,89*
Sonstiges
Velleman HP01N Zange Prüfzange
Velleman
HP01N
€ 10,46*
Sonstiges
Velleman HPC110 Schraubzwinge Federbügel 3,8 cm Schwarz, Orange
Velleman
HPC110
€ 3,77*
Sonstiges
Velleman HPUT3 Werkzeugständer & -regal Magnetischer Werkzeughalter
Velleman
HPUT3
€ 15,31*
Sonstiges
DISPLAY MIT10 MAGNETSCHALEN - Ø 11 cm
Toolland
HPUT2D
€ 43,97*
Sonstiges
HOLZRASPELSATZ - 20 cm - 4 Stk
Toolland
HFIS2
€ 24,25*
Sonstiges
TEPPICHKLEBEBAND - WEIß - 38mm x 25m
k.A.
HPXEX3825
€ 4,382*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.