Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58117 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goobay 58117 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 58117 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 58117 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 58117 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 58117 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110281518
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58117
EAN/GTIN:
     4040849581175
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Lichterketten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
52 g
Kabellänge
0.3 m
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,06667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.