Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview MO-AXM765 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview MO-AXM765 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP+
Lanview MO-AXM765 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP+
Lanview MO-AXM765 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110261798
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     MO-AXM765
EAN/GTIN:
     5715063714331
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
SFP+
Plug
Ja
Einfache Installation
Ja
Kompatible Produkte
Netgear AXM765
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Schnittstelle
SFP+
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.