Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED FL20-B2 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTONICA LED FL20-B2 F
OPTONICA LED FL20-B2 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110156129
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     5935
EAN/GTIN:
     3800156659353
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 265 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Leistung
20 W
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
368 g
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Merkmale
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
1600 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.