Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNBUS RevolutionPi DIO Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUNBUS RevolutionPi DIO Digital & Analog I/O Modul
KUNBUS RevolutionPi DIO Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109984072
Hersteller:
     Kunbus
Herst.-Nr.:
     100197
EAN/GTIN:
     4260498390014
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
28 Kanäle
Anzahl der digitalen Eingangskanäle
14 Kanäle
Anzahl der digitalen Ausgangskanäle
14 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Orange, Weiß
Kompatible Produkte
RevPi Connect S, RevPi Connect SE, RevPi Connect+, RevPi Connect, RevPi Core S, RevPi Core SE, RevPi Core 3+, RevPi Core 3, RevPi Core
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 93 %
Energie
Energieverbrauch
2.4 mA
DC input Spannung
12 - 24 V
Maximale Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.