Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R756T-TCO-C7GP Laptop 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109980292
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KEBEG.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
64 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
China Environmentally Friendly Certification
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Breite
296 mm
Tiefe
208.3 mm
Höhe
21.1 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmdiagonale (cm)
29.5 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
50 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,30*
€ 466,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 39,11*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,36*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,64*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,24*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,39*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,72*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.