Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook R856TN-TCO-C4Y0 30,5 cm (12") Touchscreen HD+ N100 4 GB LPDDR5-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109980181
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KE5EG.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Mehr sehen, weniger scrollen
Dank des antimikrobiellen Corning Gorilla Glases des Chromebook-Bildschirms im 3:2-Formats müssen Sie weniger scrollen, um mehr zu sehen, denn er bietet 18 % mehr vertikale Bildschirmfläche als Bildschirme mit einem Seitenverhältnis von 16:9.

Augenschonend
Die Zertifizierung „Geringer Blauanteil“ vom TÜV Rheinland (Hardware-Lösung) vereinfacht die Arbeit von IT-Beschaffungsexperten und Eltern, die nach einem augenschonenden Display suchen.

Langlebig und robust
Dieses Notebook für den Unterricht verfügt über eine MIL-STD-810H-Zertifizierung, eine wasserfest Tastatur, verstärkte E/A-Anschlüsse und einen Stoßdämpfer, der das Gerät bei Stürzen aus einer Höhe bis zu 122 cm schützt.

Im Studium voll durchstarten
Der neueste Intel-Prozessor bietet Ihnen zusätzliche Leistung, um Ihre Klassenzimmerprojekte reibungsloser durchzuführen und Aufgaben schneller zu erledigen. Lassen Sie Ihr Netzteil zu Hause. Dank einer Akkulaufzeit von 12 Stunden kommen Sie mit nur einer einzigen Ladung durch den ganzen Tag.

Andockbarer USI-Stift
Mit dem optionalen Eingabestift des 2-in-1 Chromebooks können Künstler so natürlich schattieren, schreiben und malen wie mit einem echten Bleistift.

Rückseitige Kamera
Mit der rückseitigen 8 MP MIPI-Kamera und der Webcam mit einem weiten Sichtwinkel von 75 ° können Schüler problemlos hochwertige Fotos aufnehmen, um ihre Schulprojekte und Aktivitäten so interessanter zu gestalten.

Hohe Netzwerkgeschwindigkeit
Dank der zusätzlichen Netzwerkleistung können Klassenzimmerprojekte reibungsloser durchgeführt werden, sodass Aufgaben mithilfe von Wi-Fi 6E und optionaler 4G LTE-Technologie schneller erledigt werden können.

Wartbare Tastatur
Die mechanisch verankerten Tasten der wartbaren Tastatur können nicht versehentlich gelöst aber trotzdem schnell und einfach komplett ausgetauscht werden. Dazu müssen Sie nur zwei Schrauben entfernen.

Chrome Education Upgrade mit Zero-Touch-Registrierung
Das Chrome Education Upgrade mit Zero-Touch-Registrierung nutzt den vollen Funktionsumfang Ihres Chromebooks, damit Sie als Lehrkraft den zunehmenden Arbeitsaufwand leichter bewältigen und die Geräte einfacher im Schulnetzwerk anmelden können.

Auf Nachhaltigkeit ausgelegt
Dank der recycelten Materialien, der nachhaltigen Verpackung, dem energieeffizienten Design und der EPEAT-Registrierung ist dieses Notebook für integriertes Lernen das Sinnbild unserer Earthion-Initiative zur Abfallreduzierung über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
China Environmentally Friendly Certification
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1450 g
Breite
296 mm
Tiefe
229.5 mm
Höhe
21.1 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12 "
Display-Auflösung
1366 x 912 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD+
Panel-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale (cm)
30.5 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
50 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,20*
€ 544,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,14*
€ 532,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,01*
€ 512,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 38,82*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,81*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,22*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,83*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,88*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,30*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,34*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,87*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,75*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,63*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,80*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,04*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.