Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-PB35-6 Aufbewahrungsbox HDD-Gehäuse Rechteckig Kunststoff Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR G-PB35-6 Aufbewahrungsbox HDD-Gehäuse Rechteckig Kunststoff Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß
GRAUGEAR G-PB35-6 Aufbewahrungsbox HDD-Gehäuse Rechteckig Kunststoff Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109890355
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-PB35-6
EAN/GTIN:
     4260746550207
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Externe Festplattengehäuse
Mit den unserem HDD Schutzbox Set für Deine 3,5“ Festplatten sind die wertvollen Daten stoßsicher gegen Stürze sowie gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Die 6 unterschiedlichen Farben, blau, grün, orange, rot, weiß und grau helfen zudem die verschiedenen Festplatten schnell zu entscheiden. Auf den mitgelieferten Etiketten können weitere Details hinterlegt werden. Die Boxen lassen sich platzsparend stapeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
100 g
Lieferumfang
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.