| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109890243 Herst.-Nr.: WA9021 EAN/GTIN: 4058906126573 |
| |
|
| | |
| Endlich: Entfliehen Sie dem Lärm und stoppen nervige Ablenkung. Fokussiert kommunizieren durch ein professionelles Headset an Ihrem Telefon. Business Anwender in ganz Europa schätzen seit Jahren den ganztägigen Tragekomfort, dafür sorgen bequeme, weiche und isolierende Ohrpolster. Besser als der Telefonhörer Darum lieben wir unsere Headsets Immer das richtige AnschlusskabelEffektiv: Ein angenehmes Bügel Headset, ideal fürdie beste Klangqualität - einfach am Telefonanschließen und sofort loslegen - ohnekomplizierte Einstellungen... EntspanntesTelefonieren mit Komfort. - Klangbild exakt auf die kompatiblen Modelle angepasst. - Freiheit für die Hände - zum fokussierten Arbeiten oder einfach zum Quatschen. - Designed in Berlin für Ihr angenehmes Gesprächserlebnis. Darum lieben wir unsere Headsets Direkt: Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung imBereich Audiotechnologie entwickeln wir alsHersteller unsere eigenen Headsets - ohneUmwege über Großhändler – schont Ihre Kasse...Faires Preis-/Leistungsverhältnis versprochen. - Offenes Ohr: Sämtliches Kundenfeedback der letzten Jahre wird direkt einbezogen. - Unsere Qualitätssicherung ist ständig vorOrt und am Produkt. - Fakt ist: Unser Entwicklungs-Team gehört zur Community der erfahrensten AudioIngenieure. Immer das richtige Anschlusskabel Sinnvoll: Das passende Kabel für die kompatiblenModelle gehört zum Lieferumfang - kein weiteresZubehör nötig - einfach selbst mit dem Telefonverbinden... Kompatibilität und Funktionsichergestellt und qualifiziert im Audio-Testlabor. - Erreichbarkeit, Support und Logistik immer aus Deutschland. - Inklusive Ersatzpolster für Ohr und Mikrofon zum Tauschen, im Lieferumfang enthalten. - Bedienungsanleitung für einfache Selbstinstallation in Deutsch und Englisch Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Geräuschunterdrückung | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Kompatible Produkte | Cisco IP 6921, 6941, 6945, 6961, 7821, 7841, 7861, 7931G, 7940, 7940G, 7941, 7941G, 7942, 7942G, 7945, 7945G, 7960, 7960G, 7961, 7961G, 7962, 7962G, 7965, 7965G, 7970, 7970G, 7971, 7971G, 7975, 7975G, 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865, 8865NR, 8941, 8945, 8961, 9951, 9971 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, headset beidohrig 2,5 mm, computer headset, headset 2,5mm |
| | |
| |