Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Fridas frecher Formen-Würfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Fridas frecher Formen-Würfel
Ravensburger Fridas frecher Formen-Würfel
Ravensburger Fridas frecher Formen-Würfel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109870005
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     04581
EAN/GTIN:
     4005556045815
Suchbegriffe:
Sand Formen
Sand Förmchen
Sandförmchen
Strandförmchen
Bei diesem farbenfrohen Formenwürfel wird mit 8 bunten Sortierklötzen eine ringsum durchgängig gestaltete Landschaft vervollständigt Kreis, Quadrat, Dreieck - jede der 8 bunten Sortierformen passt nur in eine der Öffnungen an den Seiten des Steckwürfels. So trainiert das klassische Lernspielzeug aus hochwertigem Holz gleichzeitig Farben, Formen, Feinmotorik und Hand-Auge-Koordination. Die durchgängige, fantasievoll illustrierte Landschaft hilft, die richtige Stelle zu finden. Wer genau hinsieht, kann Frida Frosch und ihre Freunde bei lustigen Aktivitäten wie Drachensteigen oder Versteck-Spielen entdecken. Die ersten drei Lebensjahre eines Kleinkindes sind unglaublich spannend und voller einzigartiger Momente: das erste Lächeln, das erste Wort, der erste Schritt. Tag für Tag entdecken die Kleinen mit allen Sinnen ihre Umwelt und erlernen neue Fähigkeiten. ministeps unterstützt diese Entwicklung Schritt für Schritt und bietet Eltern die nötige Orientierung, um ihr Kind auf liebevolle Weise zu fördern. Unsere hochwertigen Bücher und Spielzeuge begleiten die Kleinsten somit in allen Entwicklungsphasen. Alle Materialen sind in jeder Hinsicht unbedenklich und werden regelmäßig auf Qualität und Sicherheit geprüft. So bietet ministeps Vertrauen und Freude auf der gemeinsamen Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher und Spiele.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Farben lernen, Training der Feinmotorik, Formen lernen
Weitere Suchbegriffe: sand formen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.