Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 38236 LED-Lampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 38236 LED-Lampe Weiß
Scharnberger & Hasenbein 38236 LED-Lampe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109824867
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38236
EAN/GTIN:
     4034451382367
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
LED-Signalleuchte
LED-Signallampe 10mm LED-Signalleuchte, Einbau-durchmesser 14mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse für Frontplatteneinbau mit 10mm LED. Das benötigte Befestigungsmaterial mit Außendichtring sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Länge (mm)
10 mm
Leistungen
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtfarbe
Weiß
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Eingangsspannung
24 - 28 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.