Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Rettungshubschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Rettungshubschrauber
Siku Rettungshubschrauber
Siku Rettungshubschrauber
Siku Rettungshubschrauber
Siku Rettungshubschrauber
Siku Rettungshubschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109793853
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     0856
EAN/GTIN:
     4006874008568
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Ein einzigartiges Modell eines Rettungshubschraubers für besondere Aufgaben, hergestellt aus hochwertigen Metall- und Kunststoffteilen. Präzise Profilierung und ein beweglicher Propeller sorgen dafür, dass sich der Hubschrauber frei bewegen kann. Das Modell spiegelt das Aussehen der echten Maschine wider. Ein hervorragendes Spielzeug für kleine Retter und ein attraktives Sammlermodell.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
29 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
39 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Helikopter
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.