Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tado° V3+ Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tado° V3+ Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
tado° V3+ Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
tado° V3+ Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
tado° V3+ Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
tado° V3+ Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     1231-5C20-024
Hersteller:
     tado°
Herst.-Nr.:
     104075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Produktfarbe
Weiß
Drahtlose Verbindung
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Steuerung
Drehregler
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 87,66*
€ 114,13*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 110,95*
€ 137,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 143,45*
7 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 192,75*
€ 234,63*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.