Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks NV7 Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Phanteks NV7 Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109780983
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-NV723TG_DBK01
EAN/GTIN:
     886523302780
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
628 mm
Paketgewicht
19350 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
450 mm
Maximum PSU Länge
255 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
532 mm
Höhe
586 mm
Gewicht
16900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
280,360 mm
Technische Details
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 228,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.