Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
DeepCool CYCLOPS WH Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109752354
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-WHAAE1-C-1
EAN/GTIN:
     6933412715054
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
471 mm
Gewicht
8300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.