Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 5,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 5,8 cm
B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 5,8 cm
B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 5,8 cm
B&W 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 5,8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109747959
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1101503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter
Schluss mit Schmutz und Kratzern

Ein Staubkorn und das Bild ist ruiniert. Ein Kratzer und du brauchst eine neue Linse. Mit unseren Schutzfiltern ersparst du dir den Ärger und die Kosten. Setz das Filter einfach auf dein Objektiv und lass ihn da, bis du andere Filter verwenden willst. Kurz gesagt: Schutzfilter sind im Alltag ein Standardaufsatz. So stellst du sicher, dass kein Staub, Fett oder andere Verunreinigungen an deine Linse kommen und diese durchgehend geschützt ist. Einige unserer Schutzfilter bieten zudem noch weitere Eigenschaften, beispielsweise das Filtern von UV-Licht.

Zwei Optionen: Clear, UV

Unsere MASTER Schutzfilter gibt es in zwei Varianten: Clear und UV-Haze. Clear ist transparent und durchlässig für das gesamte Lichtspektrum. UV-Haze absorbiert störende UV-Anteile und hilft dir, störende blaue Schatten zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
58 mm
Filtertyp
Ultraviolett (UV)-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Beschichten
Multi Resistant Coating (MRC) Nano
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.