Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
DeepCool CC360 WH ARGB Mini Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109484518
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-CC360-WHAPM3-G-1
EAN/GTIN:
     6933412774945
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
CC360 WH ARGB
Das DeepCool CC360 WH ARGB ist ein komplett weißes Micro-ATX-Gehäuse, das mit seiner großzügigen Komponentenkompatibilität, einem kristallklaren Hartglasfenster und insgesamt drei vorinstallierten ARGB-Lüftern einen hervorragenden Mehrwert für jedes System bietet.

CC360 WH ARGB
Micro-ATX Gehäuse

HOHE LUFTSTROMLEISTUNG
Das CC360 WH ARGB bietet im gesamten Gehäuse gute Belüftung und verfügt über eine auf Luftstrom optimierte Front und eine großes Mesh-Top, um die Zirkulation von Frischluft zu gewährleisten.

STARTKLAR GEMACHT
Insgesamt 3 vorinstallierte ARGB-Lüfter sorgen für einen hohen Luftdurchsatz und stellen sicher, dass jedes System mit erstklassiger Kühlleistung ausgestattet ist.

UMFASSENDE KÜHLUNTERSTÜTZUNG
Genug Platz für leistungsstarke AIO-Flüssigkeitskühler mit Platz für einen 360-mm-Radiator an der Vorderseite oder einen 240-mm-Radiator im oberen Innenbereich. Lüfterunterstützung für bis zu 6x 120mm oder 4x 140mm rundet das Gesamtpaket ab.

KOMPATIBILITÄT
- CPU-Kühler Höhe (max): 165mm
- Grafikakrtenlänge (max): 320mm
- Netzteillänge (max): 160mm

SPEICHERLÖSUNGEN
Das Gehäuse bittet Platz für bis zu 2x 2,5" SSDs direkt auf der Backplate und 2x 3,5" HDDs unter der Netzteilabdeckung in einem abnehmbaren Laufwerkskäfig.

KRISTALLKLARES FENSTER AUS GEHÄRTETEM GLAS
Präsentieren Sie Ihr System mit einem sauberen und klaren Fenster in voller Größe.

MAGNETISCHER STAUBFILTER AN DER OBERSEITE
Hält den Staub draußen, sorgt aber für einen reibungslosen Abluftstrom

EIN- UND AUSGNGE AN DER FRONT
Das DeepCool CC360 WH ARGB verfügt über USB 3.0, USB 2.0 und eine Combo-Audiobuchse.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Material
ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
418 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
4900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.