| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109404247 Herst.-Nr.: 672526.003.04 EAN/GTIN: 4051859769620 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Form | Rund | | Befestigungstyp | Versenkt/auf der Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | II | | Code mechanischer Aufprallschutz | IK06 | | Zertifizierung | CE | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Farbtemperatur | 4000 K | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 70 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 365 g | Energie | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Ergonomie | Umgebungstemperatur (max.) | 25 °C | | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rzb led notbeleuchtung, anbaudeckenleuchte rzb, deckenanbauleuchte |
| | |
| |