Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB RONDOS mini6 Einbaustrahler Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB RONDOS mini6 Einbaustrahler Silber LED
RZB RONDOS mini6 Einbaustrahler Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109402212
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911628.004.3.76
EAN/GTIN:
     4051859848172
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
143 mm
Gewicht
760 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3600 lm
Strahlungswinkel
31 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
36 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
€ 10,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
€ 10,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
€ 35,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
€ 35,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
€ 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.