Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung Weiß LED
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109401830
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931211.002.2
EAN/GTIN:
     4051859840800
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3000 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Gewicht
930 g
Durchmesser
87 mm
Energie
Leistung
29 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
11.1 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
ab € 5,58*
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
ab € 44,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
ab € 25,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.