Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy AC1300 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy AC1300 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cudy AC1300 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cudy AC1300 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cudy AC1300 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cudy AC1300 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cudy AC1300 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cudy AC1300 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109400867
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     AP1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Kompatible Betriebssysteme
Windows, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
57.1 mm
Höhe
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Vernetzung von Netzen
Ratenbeschränkung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Passive PoE
DC Spannungsrange
24 - 57 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
11 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.