Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting L648-24W-DALI-840 Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting L648-24W-DALI-840 Rechteckig
OPPLE Lighting L648-24W-DALI-840 Rechteckig
OPPLE Lighting L648-24W-DALI-840 Rechteckig
OPPLE Lighting L648-24W-DALI-840 Rechteckig
OPPLE Lighting L648-24W-DALI-840 Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109232426
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     711000005700
EAN/GTIN:
     6931783015261
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led opple
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
657 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
648 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
740 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Einschaltzeit
150 ms
DC input Spannung
180 - 260 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
80000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Lampen
Lichtleistung (max.)
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Wand
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.