Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 200W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 200W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte
OPPLE Lighting 200W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte
OPPLE Lighting 200W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte
OPPLE Lighting 200W-DALI+BLE2-840-N Hängeleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109231175
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     545001061400
EAN/GTIN:
     6941497772374
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
453 mm
Verpackungstiefe
453 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
4150 g
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Glühdrahtprüfung
850°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
408 mm
Höhe
149 mm
Durchmesser
408 mm
Gewicht
3700 g
Länge (mm)
408 mm
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Design
Produktfarbe
Grau
Plafond Farbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Deckenform
Rund
Decken-Hakenaufhängung
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Lampen
Lichtleistung
32000 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
600 W
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
160 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
70 A
Einschaltzeit
320 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
560006000900
ab € 45,23*
Zubehör
Opple
821006002000
ab € 53,63*
Zubehör
Opple
543098022000
ab € 12,84*
Zubehör
Opple
821011002600
ab € 316,56*
Zubehör
Opple
821009000200
ab € 37,02*
Zubehör
Opple
560098000600
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.