Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 4036-803SP Beleuchtungsdekoration 77 Glühbirne(n) LED 1,54 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 4036-803SP Beleuchtungsdekoration 77 Glühbirne(n) LED 1,54 W
Konstsmide 4036-803SP Beleuchtungsdekoration 77 Glühbirne(n) LED 1,54 W
Konstsmide 4036-803SP Beleuchtungsdekoration 77 Glühbirne(n) LED 1,54 W
Konstsmide 4036-803SP Beleuchtungsdekoration 77 Glühbirne(n) LED 1,54 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109217007
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4036-803SP
EAN/GTIN:
     7318300368038
Suchbegriffe:
LED-Vorhang
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Vorgarten, Wohnzimmer, Veranda, Restaurant, Terrasse
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Minimale Timer-Zeit
4 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Dimmbar
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
77 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.54 W
Lampenleistung
0.02 W
Lichtleistung
2 lm
Farbtemperatur
2300 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
670 mm
Breite
900 mm
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Energie
Energiequelle
Solar
Akku-/Batterietyp
CR2025
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Sonstige Funktionen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.