Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Siku 6788 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:32
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109188723
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6788
EAN/GTIN:
     4006874067886
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Anlässlich des 25. Jubiläums von Claas Xerion präsentiert siku den Landwirtschafts-Giganten Claas Xerion 5000 TracVC in einer limitierten Sonderedition als kraftvolles RC-Modell.
Die leuchtenden roten Farbakzente lassen es erahnen: Hier vereinen sich Kraft, Dynamik und Präzision zu einer beeindruckenden, starken Maschine. Arbeitsbeleuchtung an, Arbeitsgerät ankuppeln und ab auf den Acker!
Mit der SIKUCONTROL APP lassen sich mit Smartphone und Tablet die sechs Getriebe, die 22 LEDs und die zahlreichen Funktionen des Traktors steuern. Die Funktionen können wahlweise über die virtuelle Gamepad-Steuerung oder die Bewegungssensoren der mobilen Geräte gesteuert werden. Dieses intuitive Feature bietet zusätzlichen Spielspaß. Per Knopfdruck wird, wie beim Original, die gesamte Kabine gedreht. Vor allem beim Mulchen und bei Siloarbeiten ermöglicht dies eine gute Sicht auf das Heck. Die Steuerung erkennt die geänderte Fahrtrichtung und passt die Steuerbefehle an.
Zudem kann das Modell, wie beim Original, über die Hinterachse, mit der Allradlenkung oder mit der sogenannten Hundeganglenkung angetrieben und gelenkt werden. Dabei werden die Vorderräder und die Hinterräder in die gleiche Richtung ausgelenkt. Dies ermöglicht, die Hinterräder auch bei Geradeausfahrt versetzt zu den Vorderrädern laufen zu lassen. Dies reduziert die Spurrinnenbildung und vermindert die Kippgefahr.
Die SIKUCONTROL APP steht kostenlos zum Download im App Store und im Google Play Store bereit. Die Einstellungen und Funktionen der App werden laufend aktualisiert. Mit der OTA (Over-The-Air)-Funktion der App kann auch die Software des Traktors direkt aktualisiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:32
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprünglicher Markenname
Claas
Ursprünglicher Modellname
Xerion
Antriebstyp
Allradantrieb
Lichteffekte
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 205,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.