Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech R2A-DV1200-N Netzteil 1200 W 2U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech R2A-DV1200-N Netzteil 1200 W 2U Grau
Inter-Tech R2A-DV1200-N Netzteil 1200 W 2U Grau
Inter-Tech R2A-DV1200-N Netzteil 1200 W 2U Grau
Inter-Tech R2A-DV1200-N Netzteil 1200 W 2U Grau
Artikel-Nr.:
     832-424183
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997004
EAN/GTIN:
     4260455648271
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Redundant
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
97 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
1 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
4 A
Effizienz
91.75 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3400 g
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
3110 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 342,50*
€ 391,04*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 392,12*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 354,17*
€ 403,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 365,28*
€ 417,91*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 370,43*
€ 423,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,04*
€ 465,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,29*
€ 464,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,28*
€ 445,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,46*
€ 437,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.