Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMM 60105 Elektrischer Umwandler 51 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMM 60105 Elektrischer Umwandler 51 W
Traco Power TMM 60105 Elektrischer Umwandler 51 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109144542
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMM 60105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
51 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
10000 mA
Ausgangsspannung
5.1 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.5 mm
Tiefe
34.2 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,954*
€ 112,99526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,394*
€ 109,94886
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,47*
€ 108,8493
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,546*
€ 107,74974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.