Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Exacompta 29162E Schreibtischunterlage Kunstleder (PU) Blau, Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108933491
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     29162E
EAN/GTIN:
     3130630291626
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage grün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
430 mm
Paketgewicht
208 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Cyan
Material
Kunstleder (PU)
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 256 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.