Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Exacompta 29143E Schreibtischunterlage Kunstleder, Polyurethan (PU) Grau, Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108931050
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     29143E
EAN/GTIN:
     3130630291435
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage 40 x 40 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
400 mm
Paketgewicht
170 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Roségold
Material
Kunstleder, Polyurethan (PU)
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
29121E
ab € 6,89*
Sonstiges
Exacompta
29122E
ab € 6,96*
Sonstiges
Exacompta
29123E
ab € 6,91*
Sonstiges
Exacompta
29124E
ab € 6,94*
Sonstiges
Exacompta
29141E
ab € 7,85*
Sonstiges
Exacompta
29142E
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.