Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 88597 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 88597 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 88597 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 88597 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108796553
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88597
EAN/GTIN:
     4001883885971
Suchbegriffe:
E-Lok Z
Elektrolok Z
Elektrolokomotive Z
Modellbahnzubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Ursprünglicher Modellname
Class Re 4/4 II Electric Locomotive
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Bronze
Material
Bronze
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,61*
€ 442,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,63*
€ 439,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,45*
€ 373,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.