Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 39630 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 39630 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39630 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39630 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39630 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108796495
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39630
EAN/GTIN:
     4001883396309
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
217 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Class MY Diesel Locomotive
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Weitere Suchbegriffe: diesellok h0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.