Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 39281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 39281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Märklin 39281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108796469
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39281
EAN/GTIN:
     4001883392813
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Modellbahnzubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
177 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Class Rc 5 Electric Locomotive
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Orange
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
43787
ab € 143,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.