Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Trust GXT 498 Forta Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108765299
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24716
EAN/GTIN:
     8713439247169
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Licensed to win
Das Forta Gaming-Headset ist offiziell für PS5™-Konsolen lizenziert und liefert dir beste Gaming-Action. Es wurde so konzipiert, dass es perfekt mit deiner PlayStation®-Konsole zusammenspielt, und auch das Design kommt hier sicher nicht zu kurz. Nice!

Eine umweltfreundliche Lösung
Mit deinen neuen Kopfhörern rettest du die Welt - im Spiel ebenso wie im echten Leben. Da 35 % des verwendeten Kunststoff recycelt wurden, schaltest du nicht nur deine Gegner aus, sondern hilfst auch dabei dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Feelin’ good
Verabschiede dich von unangenehm drückenden Kopfhörern. Ein gepolsterter Kopfbügel, bewegliche Hörmuscheln und weiche Polster fühlen sich fast so gut an wie dein erster Sieg.

Richtig aufdrehen
Der Sound ist so gut, dass du sogar mit geschlossenen Augen spielen kannst. Kraftvolle 50-mm-Driver und 3D-Audio auf deiner PS5™-Konsole befördern dich direkt ins Zentrum des Geschehens - und genau da wirst du gebraucht.

Laut und deutlich
Lust auf "realtalk"? Mit dem flexiblen, abnehmbaren Mikrofon kannst du deine Gefühle perfekt zum Ausdruck bringen. Lieber nicht? Auch gut - nimm das Mikro einfach ab!

Alles unter Kontrolle
Gaming-Zeit bedeutet "me-time", deswegen solltest du auch alles genauso machen, wie es dir gefällt - Dank der Lautstärkeregelung an der Hörmuschel und dem Mikrofon-Stummschalter hörst und wirst du nur gehört, wenn du es willst. Dazu ein abnehmbares 3,5-mm-Kabel von 1,20 m Länge, das du an deine PS5™-Konsole, PS4™-Konsole und deinen PC anschließen kannst*. Game on!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
269 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
405 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
SCS Product Category Rule (PCR)
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Ohrenschützer
Ja
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
35 %
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Anzahl des Antriebs
2
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
100 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
PlayStation 4, PlayStation 4 Original, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 17000 Hz
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.