Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2827 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CON-Line W Dual 65 - 75
Hagor CON-Line W Dual 65 - 75
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108754048
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2827
EAN/GTIN:
     4250058528278
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die CON-Line W Dual 65 – 75“ ist eine Medienstele zur Boden-Wand Montage. Durch die kompakte Bauweise ist sie nahezu überall platzierbar.

Sie eignet sich für zwei Bildschirme nebeneinander (side-by-side) mit einer Diagonale von 65 bis 75“ | 165 – 191 cm. Die inkludierte VESA-Dualaufnahme kann bis max. VESA 800 x 600 mm bestückt werden. Die Bildschirmmontage erfolgt in Landscape-Ausrichtung.

Durch die herausnehmbare AV-Montageplatte ist die Installation schnell und einfach durchführbar. Für ausreichende Belüftung sorgen Belüftungseinsätze im Korpus. Hinter der Frontplatte mit Magnetarretierung findet AV-Zubehör geschützt seinen Platz. Versenkbare Sicherheitsschlösser auf beiden Seiten des Korpus sorgen zusätzlich für Sicherheit.

Durch die platzsparende Boden-Wand Montage wird nicht viel Platz benötigt. Unter dem Korpus montierte Stellfüße sorgen bei Bedarf für einen Niveauausgleich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
2700 mm
Tiefe (max)
290 mm
Höhe
1800 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Boden-zu-Wand
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,70*
€ 1.270,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,44*
€ 1.263,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,91*
€ 1.242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,19*
€ 1.228,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,50*
€ 1.215,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.