Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tineco Pure One X Essentials N Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tineco Pure One X Essentials N Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Tineco Pure One X Essentials N Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Tineco Pure One X Essentials N Handstaubsauger Schwarz, Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108726412
Hersteller:
     Tineco
Herst.-Nr.:
     N10004
EAN/GTIN:
     6972200198211
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Geräuschpegel
70 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
4
Ergonomie
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
70 min
Batteriekapazität
2500 Ah
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Dusting brush
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1270 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.