Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Goobay 53883 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Schwarz F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108414206
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53883
EAN/GTIN:
     4040849538834
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Technische Details
Energiequelle
AC
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
765 g
Merkmale
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4260 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Einschaltzeit
0.1 ms
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Metall, Kunststoff
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58390
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.