Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Jurassic World: Dominion - Pteranodon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Jurassic World: Dominion - Pteranodon
Schmidt Spiele Jurassic World: Dominion - Pteranodon
Schmidt Spiele Jurassic World: Dominion - Pteranodon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108259347
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42776
EAN/GTIN:
     4001504427764
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Original Kuscheltier zum neuen Kinofilm von JURASSIC WORLD 3: EIN NEUES ZEITALTER Der geflügelte Pteranodon ist mit seiner blau-roten Farbe ein echter Hingucker. Die Plüschfigur hat eine Schlaufe am Rücken, so kann der Dino beispielsweise an der Zimmerdecke befestigt werden. Schon gewusst?! In diesem Sommer (Kinostart Sommer 2022) erreicht die Jurassic-Ära ihr episches Finale mit JURASSIC WORLD 3: EIN NEUES ZEITALTER. Die Dinosaurier leben seit den Ereignissen auf Isla Nublar frei auf dem Festland. Ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Zum Kinofilm gibt es was großartiges Schmidt Spiele! Passend zum Film bekommt ihr bei uns ein Familienspiel und Plüsch Figuren!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Gewicht
151 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Drachen
Produktfarbe
Rot, Türkis
Material
Plüsch
Themenwelt
Jurassic World: Dominion
Tiertyp
Drache
Charakter
Pteranodon
Waschbar
Ja
Waschanleitung
Handwäsche
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Kein Warnhinweis, Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben.
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.