Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Kitty Samtpfote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Kitty Samtpfote
Schmidt Spiele Kitty Samtpfote
Schmidt Spiele Kitty Samtpfote
Schmidt Spiele Kitty Samtpfote
Schmidt Spiele Kitty Samtpfote
Schmidt Spiele Kitty Samtpfote
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108257773
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42779
EAN/GTIN:
     4001504427795
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Neue Kuscheltiere zum Kinofilm vom "Der gestiefelte Kater" Die supersüße Kitty Samtpfote ist nicht nur Freundin vom gestiefelten Kater sondern auch der heimliche Star im neuen Kinohit. Ganz nach dem Motto „Hinter jedem erfolgreichen Kater steht eine starke Katze!“.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Gewicht
116 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Katze
Produktfarbe
Schwarz
Material
Plüsch
Themenwelt
Der gestiefelte Kater
Tiertyp
Katze
Charakter
Kitty Samtpfote
Waschbar
Ja
Waschanleitung
Handwäsche
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Kein Warnhinweis, Sicherheitshinweis: Bitte entfernen Sie dieses Etikett und die Befestigung, bevor Sie die Figur einem Kind geben.
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.