Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 39546 maßstabsgetreue modell Zugmodell Vormontiert HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 39546 maßstabsgetreue modell Zugmodell Vormontiert HO (1:87)
Märklin 39546 maßstabsgetreue modell Zugmodell Vormontiert HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108206960
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39546
EAN/GTIN:
     4001883395463
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Triebwagen H0
triebwagen h0 märklin
triebwagen h0
Vorbild: Gleiskraftwagen ROBEL angelehnt an die Bauart 54.20 der Firma Leonhard Weiss, Göppingen. Mit beweglichem Ladekran. Einsatz zur Instandhaltung und Kontrolle. Goldgelbe Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 2020.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. Wartungsfreier Motor in kompakter Bauform. 2 Achsen angetrieben. Angesetzte Griffstangen am Führerhaus. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschaltbar. Doppel-A-Licht-Funktion. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Führerstand mit Einrichtung und schaltbarer Innenbeleuchtung. Ladekran motorisch schwenkbar, digital steuerbar.
Länge über Puffer 13,4 cm.

Die ideale Ergänzung für den Zweiwege-Unimog der Firma Leonhard Weiss, welcher unter der Artikelnummer 39942 exklusiv im Shop des märklineums in Göppingen erhältlich ist. Dieses Produkt entstand in Kooperation mit der Firma Viessmann Modelltechnik GmbH.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Nur für Erwachsene geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
134 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Bauart
Vormontiert
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Leonhard Weiss
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Länderversion
Deutschland
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Not for children under the age of 15
EU TSD Sprache
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,03*
€ 503,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,37*
€ 470,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.